Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 35,94x44,45x3,38 - réf. 016 - Standard

  • ERIKS:14013678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,91 €

-

10+

4,42 €

10.00%

25+

3,93 €

20.00%

50+

3,68 €

25.00%

100+

3,44 €

30.00%

250+

3,19 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
016
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
35.94 mm
Diamètre extérieur
44.45 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BOLT)
1.3/8
A
35.94 mm
B
44.45 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
700 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C