2,92 €/ Unitéhors TVA
3,53 €TVA incluse
496 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,92 € | - |
10+ | 2,62 € | 10.00% |
25+ | 2,33 € | 20.00% |
50+ | 2,19 € | 25.00% |
100+ | 2,04 € | 30.00% |
250+ | 1,89 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 244 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 34.3 mm |
Diamètre extérieur | 43 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Dimension de filetage | M33 |
A | 34.3 mm |
B | 43 mm |
C | 2 mm |
Pression de rupture minimale | 880 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |