4,60 €/ Unitéhors TVA
5,57 €TVA incluse
93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,60 € | - |
10+ | 4,14 € | 10.00% |
25+ | 3,68 € | 20.00% |
50+ | 3,45 € | 25.00% |
100+ | 3,22 € | 30.00% |
250+ | 2,99 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 030 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 33.89 mm |
Diamètre extérieur | 42.8 mm |
Epaisseur | 3.38 mm |
Taille de filetage (BSP) | 1 |
Taille de filetage (BOLT) | 1.5/16 |
A | 33.89 mm |
B | 42.8 mm |
C | 3.38 mm |
Pression de rupture minimale | 810 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |