Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 32,64x41,4x3,38 - réf. 015 - Autocentrant

  • ERIKS:14013722
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

3,25 €/ Unitéhors TVA

3,94 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,65 €

-

10+

4,18 €

10.00%

25+

3,72 €

20.00%

50+

3,49 €

25.00%

100+

3,25 €

30.00%

250+

3,02 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
015
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
32.64 mm
Diamètre extérieur
41.4 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BOLT)
1.1/4
A
32.64 mm
B
41.4 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
800 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C