2,63 €/ Unitéhors TVA
3,18 €TVA incluse
779 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,63 € | - |
10+ | 2,36 € | 10.00% |
25+ | 2,10 € | 20.00% |
50+ | 1,97 € | 25.00% |
100+ | 1,84 € | 30.00% |
250+ | 1,71 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 242 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 31 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Dimension de filetage | M30 |
A | 31 mm |
B | 39 mm |
C | 2 mm |
Pression de rupture minimale | 860 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |