Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 30,81x38,1x2,5 - réf. 029 - Autocentrant

  • ERIKS:12718066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

2,74 €/ Unitéhors TVA

3,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,74 €

-

10+

2,47 €

10.00%

25+

2,19 €

20.00%

50+

2,06 €

25.00%

100+

1,92 €

30.00%

250+

1,78 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
029
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
30.81 mm
Diamètre extérieur
38.1 mm
Epaisseur
2.5 mm
Taille de filetage (BSP)
7/8
Taille de filetage (BOLT)
1.3/16
A
30.81 mm
B
38.1 mm
C
2.5 mm
Pression de rupture minimale
900 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C