Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 3,6x7,5x1 - réf. 301 - Standard

  • ERIKS:14013694
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,02 €

-

10+

0,92 €

10.00%

25+

0,82 €

20.00%

50+

0,77 €

25.00%

100+

0,72 €

30.00%

250+

0,67 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
301
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
3.6 mm
Diamètre extérieur
7.5 mm
Epaisseur
1 mm
Dimension de filetage
M3
A
3.6 mm
B
7.5 mm
C
1 mm
Pression de rupture minimale
1950 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C