Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 29,33x36,58x2,5 - réf. 014 - Standard

  • ERIKS:11399671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

34 En stock - Date de livraison estimée 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,49 €

-

10+

2,24 €

10.00%

25+

1,99 €

20.00%

50+

1,87 €

25.00%

100+

1,74 €

30.00%

250+

1,62 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
014
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
29.33 mm
Diamètre extérieur
36.58 mm
Epaisseur
2.5 mm
Taille de filetage (BOLT)
1.1/8
A
29.33 mm
B
36.58 mm
C
2.5 mm
Pression de rupture minimale
900 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C