Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 27x35,3x2 - réf. 327 - Standard

  • ERIKS:14013703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,62 €/ Unitéhors TVA

1,96 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,31 €

-

10+

2,08 €

10.00%

25+

1,85 €

20.00%

50+

1,74 €

25.00%

100+

1,62 €

30.00%

250+

1,50 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
327
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
27 mm
Diamètre extérieur
35.3 mm
Epaisseur
2 mm
Dimension de filetage
M26
A
27 mm
B
35.3 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
870 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C