Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 27,2x36x2 - réf. 240 - Standard

  • ERIKS:10019927
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

2,33 €/ Unitéhors TVA

2,82 €TVA incluse

300 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,33 €

-

10+

2,10 €

10.00%

25+

1,86 €

20.00%

50+

1,75 €

25.00%

100+

1,63 €

30.00%

250+

1,51 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
240
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
27.2 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Epaisseur
2 mm
Dimension de filetage
M27
A
27.2 mm
B
36 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
1130 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C