2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
372 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,41 € | - |
10+ | 2,17 € | 10.00% |
25+ | 1,93 € | 20.00% |
50+ | 1,81 € | 25.00% |
100+ | 1,68 € | 30.00% |
250+ | 1,56 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 239 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 26.7 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Dimension de filetage | M26 |
A | 26.7 mm |
B | 35 mm |
C | 2 mm |
Pression de rupture minimale | 1050 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |