2,07 €/ Unitéhors TVA
2,50 €TVA incluse
2534 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,07 € | - |
10+ | 1,87 € | 10.00% |
25+ | 1,66 € | 20.00% |
50+ | 1,55 € | 25.00% |
100+ | 1,45 € | 30.00% |
250+ | 1,35 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 026 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 23.49 mm |
Diamètre extérieur | 31.75 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Taille de filetage (BSP) | 5/8 |
Taille de filetage (BOLT) | 7/8 |
A | 23.49 mm |
B | 31.75 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de rupture minimale | 1250 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |