2,38 €/ Unitéhors TVA
2,88 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 31/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,40 € | - |
10+ | 3,06 € | 10.00% |
25+ | 2,72 € | 20.00% |
50+ | 2,55 € | 25.00% |
100+ | 2,38 € | 30.00% |
250+ | 2,21 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 237 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 22.7 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Dimension de filetage | M22 |
A | 22.7 mm |
B | 30 mm |
C | 3 mm |
Pression de rupture minimale | 1080 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |