2,02 €/ Unitéhors TVA
2,44 €TVA incluse
1559 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,02 € | - |
10+ | 1,82 € | 10.00% |
25+ | 1,62 € | 20.00% |
50+ | 1,52 € | 25.00% |
100+ | 1,42 € | 30.00% |
250+ | 1,31 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 236 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 22.7 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Dimension de filetage | M22 |
A | 22.7 mm |
B | 30 mm |
C | 2 mm |
Pression de rupture minimale | 1100 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |