Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 21,54x28,58x2,5 - réf. 025 - Standard

  • ERIKS:13586740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,95 €/ Unitéhors TVA

2,36 €TVA incluse

13584 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,95 €

-

10+

1,76 €

10.00%

25+

1,56 €

20.00%

50+

1,46 €

25.00%

100+

1,37 €

30.00%

250+

1,27 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
025
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
21.54 mm
Diamètre extérieur
28.58 mm
Epaisseur
2.5 mm
Taille de filetage (BSP)
1/2
Taille de filetage (BOLT)
13/16
A
21.54 mm
B
28.58 mm
C
2.5 mm
Pression de rupture minimale
1150 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C