Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 20,7x28x1,5 - réf. 233 - Autocentrant

  • ERIKS:12718060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,60 €/ Unitéhors TVA

1,94 €TVA incluse

10700 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,60 €

-

10+

1,44 €

10.00%

25+

1,28 €

20.00%

50+

1,20 €

25.00%

100+

1,12 €

30.00%

250+

1,04 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
233
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
20.7 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Epaisseur
1.5 mm
Dimension de filetage
M20
A
20.7 mm
B
28 mm
C
1.5 mm
Pression de rupture minimale
1150 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C