1,43 €/ Unitéhors TVA
1,73 €TVA incluse
977 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,43 € | - |
10+ | 1,29 € | 10.00% |
25+ | 1,15 € | 20.00% |
50+ | 1,08 € | 25.00% |
100+ | 1,00 € | 30.00% |
250+ | 0,93 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 232 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 18.7 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Dimension de filetage | M18 |
A | 18.7 mm |
B | 26 mm |
C | 1.5 mm |
Pression de rupture minimale | 1275 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |