Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 17,35x22,7x1,25 - réf. 512 - Autocentrant

  • ERIKS:14013764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,01 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,45 €

-

10+

1,30 €

10.00%

25+

1,16 €

20.00%

50+

1,09 €

25.00%

100+

1,01 €

30.00%

250+

0,94 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
512
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
17.35 mm
Diamètre extérieur
22.7 mm
Epaisseur
1.25 mm
Taille de filetage (BSP)
3/8
A
17.35 mm
B
22.7 mm
C
1.25 mm
Pression de rupture minimale
775 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C