1,72 €/ Unitéhors TVA
2,08 €TVA incluse
4239 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,72 € | - |
10+ | 1,55 € | 10.00% |
25+ | 1,38 € | 20.00% |
50+ | 1,29 € | 25.00% |
100+ | 1,20 € | 30.00% |
250+ | 1,12 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 023 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 17.28 mm |
Diamètre extérieur | 23.8 mm |
Epaisseur | 2.03 mm |
Taille de filetage (BSP) | 3/8 |
A | 17.28 mm |
B | 23.8 mm |
C | 2.03 mm |
Pression de rupture minimale | 1260 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |