Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 16,7x24x1,5 - réf. 229 - Standard

  • ERIKS:13603877
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,35 €/ Unitéhors TVA

1,63 €TVA incluse

5098 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,35 €

-

10+

1,22 €

10.00%

25+

1,08 €

20.00%

50+

1,01 €

25.00%

100+

0,95 €

30.00%

250+

0,88 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
229
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
16.7 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Epaisseur
1.5 mm
Dimension de filetage
M16
A
16.7 mm
B
24 mm
C
1.5 mm
Pression de rupture minimale
1400 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C