1,77 €/ Unitéhors TVA
2,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,77 € | - |
10+ | 1,59 € | 10.00% |
25+ | 1,41 € | 20.00% |
50+ | 1,32 € | 25.00% |
100+ | 1,24 € | 30.00% |
250+ | 1,15 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 011 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 16.51 mm |
Diamètre extérieur | 25.4 mm |
Epaisseur | 2.03 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 5/8 |
A | 16.51 mm |
B | 25.4 mm |
C | 2.03 mm |
Pression de rupture minimale | 1550 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |