1,32 €/ Unitéhors TVA
1,60 €TVA incluse
1989 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,32 € | - |
10+ | 1,19 € | 10.00% |
25+ | 1,06 € | 20.00% |
50+ | 0,99 € | 25.00% |
100+ | 0,92 € | 30.00% |
250+ | 0,86 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 226 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 18.7 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Dimension de filetage | M13.5 |
A | 14 mm |
B | 18.7 mm |
C | 1.5 mm |
Pression de rupture minimale | 900 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |