Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 13,74x20,57x2,03 - réf. 021 - Standard

  • ERIKS:13584896
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,56 €/ Unitéhors TVA

1,89 €TVA incluse

7865 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,56 €

-

10+

1,41 €

10.00%

25+

1,25 €

20.00%

50+

1,17 €

25.00%

100+

1,09 €

30.00%

250+

1,01 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
021
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
13.74 mm
Diamètre extérieur
20.57 mm
Epaisseur
2.03 mm
Taille de filetage (BSP)
1/4
Taille de filetage (BOLT)
1/2
A
13.74 mm
B
20.57 mm
C
2.03 mm
Pression de rupture minimale
1550 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C