Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 12,7x18x1,5 - réf. 222 - Autocentrant

  • ERIKS:11118756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,28 €/ Unitéhors TVA

1,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,28 €

-

10+

1,15 €

10.00%

25+

1,02 €

20.00%

50+

0,96 €

25.00%

100+

0,89 €

30.00%

250+

0,83 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
222
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Epaisseur
1.5 mm
Dimension de filetage
M12
A
12.7 mm
B
18 mm
C
1.5 mm
Pression de rupture minimale
1250 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C