Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 11,26x18,36x2,03 - réf. 008 - Standard

  • ERIKS:13624922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

288 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,47 €

-

10+

1,32 €

10.00%

25+

1,18 €

20.00%

50+

1,10 €

25.00%

100+

1,03 €

30.00%

250+

0,95 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS