Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 11,26x18,36x2,03 - réf. 008 - Autocentrant

  • ERIKS:13030742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,54 €

-

10+

1,39 €

10.00%

25+

1,23 €

20.00%

50+

1,16 €

25.00%

100+

1,08 €

30.00%

250+

1,00 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
008
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
11.26 mm
Diamètre extérieur
18.36 mm
Epaisseur
2.03 mm
Taille de filetage (BOLT)
0.4
A
11.26 mm
B
18.36 mm
C
2.03 mm
Pression de rupture minimale
1950 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C