Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 9,3x13,3x1 - réf. 215 - Standard

  • ERIKS:14013982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,81 €

-

10+

2,53 €

10.00%

25+

2,25 €

20.00%

50+

2,11 €

25.00%

100+

1,97 €

30.00%

250+

1,83 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
215
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
9.3 mm
Diamètre extérieur
13.3 mm
Epaisseur
1 mm
Dimension de filetage
M8.5
A
9.3 mm
B
13.3 mm
C
1 mm
Pression de rupture minimale
1200 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C