Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 8,7x14x1 - réf. 213 - Autocentrant

  • ERIKS:11345789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

2,92 €/ Unitéhors TVA

3,53 €TVA incluse

4000 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,92 €

-

10+

2,63 €

10.00%

25+

2,33 €

20.00%

50+

2,19 €

25.00%

100+

2,04 €

30.00%

250+

1,90 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS