Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 60,58x73,03x2,5 - réf. 9036 - Standard

  • ERIKS:13683044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

15,43 €/ Unitéhors TVA

18,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,43 €

-

10+

13,89 €

10.00%

25+

12,35 €

20.00%

50+

11,58 €

25.00%

100+

10,80 €

30.00%

250+

10,03 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS