Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 6,7x11x1 - réf. 207 - Autocentrant

  • ERIKS:14014079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,81 €

-

10+

2,53 €

10.00%

25+

2,25 €

20.00%

50+

2,11 €

25.00%

100+

1,97 €

30.00%

250+

1,83 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
207
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
6.7 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Epaisseur
1 mm
Dimension de filetage
M6
A
6.7 mm
B
11 mm
C
1 mm
Pression de rupture minimale
1510 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C