Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 48,7x59x3 - réf. 248 - Standard

  • ERIKS:14014008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

12,57 €/ Unitéhors TVA

15,21 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,95 €

-

10+

16,16 €

10.00%

25+

14,36 €

20.00%

50+

13,46 €

25.00%

100+

12,57 €

30.00%

250+

11,67 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
248
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
48.7 mm
Diamètre extérieur
59 mm
Epaisseur
3 mm
Dimension de filetage
M48
A
48.7 mm
B
59 mm
C
3 mm
Pression de rupture minimale
800 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C