Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 33,89x42,8x2,5 - réf. 9030 - Standard

  • ERIKS:12697194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,19 €

-

10+

6,47 €

10.00%

25+

5,76 €

20.00%

50+

5,40 €

25.00%

100+

5,04 €

30.00%

250+

4,68 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS