Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 27,2x36x2 - réf. 240 - Standard

  • ERIKS:14014002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,93 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,82 €

-

10+

5,24 €

10.00%

25+

4,66 €

20.00%

50+

4,37 €

25.00%

100+

4,08 €

30.00%

250+

3,78 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
240
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
27.2 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Epaisseur
2 mm
Dimension de filetage
M27
A
27.2 mm
B
36 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
1130 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C