4,26 €/ Unitéhors TVA
5,15 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 5,48 € | 10.00% |
25+ | 4,87 € | 20.00% |
50+ | 4,56 € | 25.00% |
100+ | 4,26 € | 30.00% |
250+ | 3,95 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 027 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 27.05 mm |
Diamètre extérieur | 34.93 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Taille de filetage (BSP) | 3/4 |
Taille de filetage (BOLT) | 1 |
A | 27.05 mm |
B | 34.93 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de rupture minimale | 1060 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |