4,01 €/ Unitéhors TVA
4,85 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,73 € | - |
10+ | 5,16 € | 10.00% |
25+ | 4,58 € | 20.00% |
50+ | 4,30 € | 25.00% |
100+ | 4,01 € | 30.00% |
250+ | 3,72 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 239 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 26.7 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Dimension de filetage | M26 |
A | 26.7 mm |
B | 35 mm |
C | 2 mm |
Pression de rupture minimale | 1050 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |