Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 26,7x35x2 - réf. 239 - Autocentrant

  • ERIKS:14014100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

4,21 €/ Unitéhors TVA

5,10 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,02 €

-

10+

5,42 €

10.00%

25+

4,81 €

20.00%

50+

4,51 €

25.00%

100+

4,21 €

30.00%

250+

3,91 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
239
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
26.7 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Epaisseur
2 mm
Dimension de filetage
M26
A
26.7 mm
B
35 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
1050 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C