Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 20,7x28x1,5 - réf. 233 - Autocentrant

  • ERIKS:14014096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,99 €

-

10+

3,59 €

10.00%

25+

3,20 €

20.00%

50+

3,00 €

25.00%

100+

2,80 €

30.00%

250+

2,60 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
233
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
20.7 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Epaisseur
1.5 mm
Dimension de filetage
M20
A
20.7 mm
B
28 mm
C
1.5 mm
Pression de rupture minimale
1150 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C