3,39 €/ Unitéhors TVA
4,10 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,84 € | - |
10+ | 4,36 € | 10.00% |
25+ | 3,87 € | 20.00% |
50+ | 3,63 € | 25.00% |
100+ | 3,39 € | 30.00% |
250+ | 3,15 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 024 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 19.69 mm |
Diamètre extérieur | 26.92 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 3/4 |
A | 19.69 mm |
B | 26.92 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de rupture minimale | 1260 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |