Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/FKM 514783 11,26x18,36x2,03 - réf. 008 - Standard

  • ERIKS:14013947
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,67 €

-

10+

3,30 €

10.00%

25+

2,94 €

20.00%

50+

2,75 €

25.00%

100+

2,57 €

30.00%

250+

2,39 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS