Eriks
ERIKS

ERIKS Baque de guidage EPGU POM 25x21 L=9,6

  • ERIKS:10019589
Image 1
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,66 €

-

10+

1,49 €

10.00%

25+

1,33 €

20.00%

50+

1,16 €

30.00%

100+

1,08 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
EPGU
Forme
PAA
Matériau
POM
Diamètre intérieur
21 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
9.6 mm
Largeur de la rainure
9.6 mm
Epaisseur
2 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C