| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,37 € | - |
10+ | 3,93 € | 10.00% |
25+ | 3,50 € | 20.00% |
50+ | 3,06 € | 30.00% |
100+ | 2,84 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | EPGU |
Forme | PAA |
Matériau | POM |
Diamètre intérieur | 119 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 19.2 mm |
Largeur de la rainure | 19.2 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 110 °C |