3,83 €/ Unitéhors TVA
4,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,83 € | - |
10+ | 3,45 € | 10.00% |
25+ | 3,06 € | 20.00% |
50+ | 2,68 € | 30.00% |
100+ | 2,49 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | EPGU |
Forme | PAA |
Matériau | POM |
Diamètre intérieur | 99 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 110 °C |