7,65 €/ Unitéhors TVA
9,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,65 € | - |
5+ | 6,12 € | 20.00% |
10+ | 4,97 € | 35.00% |
30+ | 3,83 € | 50.00% |
50+ | 3,44 € | 55.00% |
100+ | 3,06 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | EPGU |
Forme | PAA |
Matériau | POM |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 9.6 mm |
Largeur de la rainure | 9.6 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 110 °C |