Eriks
ERIKS

ERIKS Baque de guidage EPGU 160x154 L=19,2

  • ERIKS:10019715
Image 1
Ajouter à la liste

24,00 €/ Unitéhors TVA

29,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,00 €

-

5+

19,20 €

20.00%

10+

15,60 €

35.00%

30+

12,00 €

50.00%

50+

10,80 €

55.00%

100+

9,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
EPGU
Forme
PAA
Matériau
POM
Diamètre intérieur
154 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
19.2 mm
Largeur de la rainure
19.2 mm
Epaisseur
3 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C