Eriks
ERIKS

ERIKS Baque de guidage EPGU 125x119 L=12,7

  • ERIKS:10019711
Image 1
Ajouter à la liste

16,40 €/ Unitéhors TVA

19,84 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,40 €

-

5+

13,12 €

20.00%

10+

10,66 €

35.00%

30+

8,20 €

50.00%

50+

7,38 €

55.00%

100+

6,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
EPGU
Forme
PAA
Matériau
POM
Diamètre intérieur
119 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
12.8 mm
Largeur de la rainure
12.8 mm
Epaisseur
3 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C