Eriks
ERIKS

ERIKS Baque de guidage EPGI 50x56 L=12,7

  • ERIKS:10019575
Image 1
Guidage en plastique renforcé de fibre de verre. EPGI pour guidage de tige. EPGU pour guidage de piston. Les guidages sont coupés sous 45°.
Ajouter à la liste

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,65 €

-

5+

6,92 €

20.00%

10+

5,62 €

35.00%

30+

4,33 €

50.00%

50+

3,89 €

55.00%

100+

3,46 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
EPGI
Forme
PAA
Matériau
POM
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
12.8 mm
Largeur de la rainure
12.8 mm
Epaisseur
3 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C