Eriks
ERIKS

ERIKS Baque de guidage EPGI 40x44 L=9,6

  • ERIKS:10019572
Image 1
Guidage en plastique renforcé de fibre de verre. EPGI pour guidage de tige. EPGU pour guidage de piston. Les guidages sont coupés sous 45°.
Ajouter à la liste

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,03 €

-

10+

1,83 €

10.00%

25+

1,62 €

20.00%

50+

1,42 €

30.00%

100+

1,32 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
EPGI
Forme
PAA
Matériau
POM
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
9.6 mm
Largeur de la rainure
9.6 mm
Epaisseur
2 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C