Eriks
ERIKS

ERIKS Baque de guidage EPGI 100x106 L=12,7

  • ERIKS:10019586
Image 1
Guidage en plastique renforcé de fibre de verre. EPGI pour guidage de tige. EPGU pour guidage de piston. Les guidages sont coupés sous 45°.
Ajouter à la liste

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,10 €

-

5+

12,08 €

20.00%

10+

9,82 €

35.00%

30+

7,55 €

50.00%

50+

6,80 €

55.00%

100+

6,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
EPGI
Forme
PAA
Matériau
POM
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Largeur
12.8 mm
Largeur de la rainure
12.8 mm
Epaisseur
3 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C