16,80 €/ Unitéhors TVA
20,33 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | Sans lèvre |
Anneau d'acouplement standard | SMS |
Dimension de anneau d'acouplement | DN76 |
D | 86 mm |
d1 | 76 mm |
T | 5.5 mm |
d | 76 mm |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Dureté | 60 |
Compound | ER-01-E |
Plage de température | de -75 jusqu'à 260 °C |