21,20 €/ Unitéhors TVA
25,65 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | Sans lèvre |
Anneau d'acouplement standard | SMS |
Dimension de anneau d'acouplement | DN65 |
D | 73.5 mm |
d1 | 63.5 mm |
T | 5.5 mm |
d | 63.5 mm |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |